Actuatorul electric Milwaukee Valve FQ8 cu siguranță este ideal pentru operarea unei supape în rafinării, centrale electrice și stații de tratare a apei și apelor uzate. Acest actuator din seria LB instalează o supapă pentru controlul închiderii și deschiderii acestuia.
Caracteristici:
- Milwaukee Valve FQ8 FCCW Servomotorul electric de siguranță se închide și se deschide la apăsarea unui comutator.
- Are un arc pentru a închide actuatorul / supapa atunci când se pierde puterea.
- Acest actuator electric cu retur cu arc are o carcasă NEMA 4/6 pentru gestionarea condițiilor exterioare.
- Are indicație de poziție, întrerupătoare de limită de cursă și opritoare mecanice de poziție pentru o durată lungă de funcționare și siguranță.
- Acest actuator de siguranță în sens invers acelor de ceasornic are un timp de ciclu de 28 de secunde, un timp de închidere de 6 secunde și o întrerupere a cuplului de 720 lb-inch.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează acest actuator electric de siguranță Milwaukee Valve FQ8?
A.
- Deschideți manual supapa dorită și scoateți opritoarele mecanice ale acesteia.
- Instalați hardware-ul de montare pe supapă și apoi instalați acest actuator electric cu retur cu arc pe supapă.
- Scoateți capacul actuatorului și conectați-l folosind schema de conexiuni.
- Porniți-l și acționați supapa în poziția închis sau deschis în timp ce verificați alinierea acesteia.
- Acoperiți unitatea pentru finalizarea instalării.
Î. Poate acest actuator electric cu siguranță Milwaukee Valve FQ8 FCCW să facă față supraîncărcărilor?
A. Acest actuator electric cu retur cu arc dispune de protecție termică la suprasarcină pentru a preveni deteriorarea din cauza supraîncălzirii. Acest actuator poate rezista, de asemenea, la condiții de blocare până la o anumită măsură.
Î. Acest actuator electric cu retur cu arc necesită întreținere regulată?
A. Milwaukee Valve FQ8 FCCW actuatorul electric de siguranță nu necesită, în general, întreținere regulată. Cu toate acestea, la reasamblare poate necesita utilizarea lubrifianților.