MILWAUKEE VALVE ML222B 3 Butterfly Valve Lug 3 inch Fonta Buna Liner | AA9YAB 1JBH5

MILWAUKEE VALVE ML222B 3 Fluture Valvă Lug 3 Inch fontă Buna Liner

În stoc
Element: AA9YAB Model: ML222B 3Crucea Ref: 1JBH5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€355.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFontă
Bolt Circle Dia.6"
Material discFier ductil placat cu nichel
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăBuna
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Presiune a apei200 psi
Număr de găuri de șurub4
Dimensiunea conductei3"
StilIulie
Temp. Gamă10 la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4675
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481803030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.Temp. GamăMaterial discTip mânerMaterial pentru căptușealăMax. Presiune a apeiPreț
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 Butterfly Valve Lug 2 inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Fontă4.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€246.27
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 1/2 Butterfly Lug 2 1/2 Inch Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Fontă5.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€254.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 Butterfly Valve Lug 3 inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Fontă6"-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€274.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 Butterfly Valve Lug 4 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Fontă7.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€364.28
MILWAUKEE VALVE CL223E 5 Butterfly Valve Lug 5 inch Font Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Fontă8.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€480.47
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 Butterfly Valve Lug 6 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Fontă9.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€521.00
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 Butterfly Valve Lug 8 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€788.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML222B 3 Fluture Valvă Lug 3 Inch fontă Buna Liner
€355.53 /unitate