Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-00-1640 Lamă de ferăstrău recip pentru tăiere gips-carton 2-1/2 in | AG6RGH 45L170

MILWAUKEE 48-00-1640 Lamă de ferăstrău Recip Tăiere pentru gips-carton 2-1/2 inch

În stoc
Element: AG6RGH Model: 48-00-1640Crucea Ref: 45L170
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
€15.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău alternativă
înapoiConice
Înălţime5 / 16 "
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Coadă1/2 "tang
Denti pe inch6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Aplicație principală ferăstrău: Specialitate

Variante de produs

ProdusModelînapoiÎnălţimeLungimeDenti pe inchPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-00-5786 Lamă de ferăstrău alternativ pentru tăiere metal 6 inch Pk5 | AD6KZG 45L166 48-00-5786Drept1"6"245€32.22
MILWAUKEE 48-00-5790 Lamă de ferăstrău pentru tăiere metal 9 inch Pk5 | AG6RGE 45L167 48-00-5790Drept1"9"245€43.69
MILWAUKEE 48-00-1630 Recip Sawbld Mtl/drywll Cuttng 12 In Pk5 | AG6RGG 45L169 48-00-1630Drept5 / 16 "3 1 / 3 "305€38.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-00-1640 Lamă de ferăstrău Recip Tăiere pentru gips-carton 2-1/2 inch
€15.66 /unitate