Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-2424 Piuliță 3/8 inch roșu/negru oțel | AG3BPX 32TT03

MILWAUKEE 48-22-2424 Piuliță 3/8 inch oțel roșu/negru

În stoc
Articol: AG3BPX Model: 48-22-2424Crucea Ref: 32TT03
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
€23.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Codul culoriiDa
MânerCauciuc
Manipulați culoareaRoșu cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex3 / 8 "
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
NesparkingNu
Lungime totală7"
SAE sau MetricSAE
AxGol
CoadăHex
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankHex Hollow
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăPreț
MILWAUKEE 48-22-2420 Piuliță 3/16 inch roșu/negru oțel | AG3BQR 32TT21 48-22-24203 / 16 "3 / 16 "€18.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2424 Piuliță 3/8 inch oțel roșu/negru
€23.49 /unitate