Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-4280 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #1 punct PK250 | AH3QLF 33GM78

MILWAUKEE 48-32-4280 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #1 punct PK250

În stoc
Element: AH3QLF Model: 48-32-4280Crucea Ref: 33GM78
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
€333.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitPhillips
finalizareaNegru fosfat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9338
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-32-4113 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #3 puncte PK25 | AH3QKW 33GM69 48-32-4113Inserați Bit1"#325€38.43
MILWAUKEE 48-32-4282 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #3 puncte PK250 | AH3QLH 33GM80 48-32-4282Inserați Bit1"#3250€333.37
MILWAUKEE 48-32-4162 Bit de putere 1/4 x 2 inch #2 puncte PK25 | AH3QLJ 33GM81 48-32-4162Bit de putere2"#225€85.03
MILWAUKEE 48-32-4163 Power Bit 1/4 x 2 inch #3 puncte PK25 | AH3QLQ 33GM87 48-32-4163Bit de putere2"#325€85.38
MILWAUKEE 48-32-4262 Bit de putere 1/4 x 2 inch #2 puncte PK250 | AH3QMC 33GM98 48-32-4262Bit de putere2"#2250€763.27
MILWAUKEE 48-32-4191 Power Bit 1/4 x 3-1/2 inch #2 Point PK25 | AH3QME 33GN01 48-32-4191Bit de putere3.5 "#225€150.98
MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1/2 inch #3 Puncte PK25 | AH3QMG 33GN03 48-32-4192Bit de putere3.5 "#325€152.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4280 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #1 punct PK250
€333.37 /ambalaj