Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-39-0539 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet De 3 | AD9BHN 4PAC3

MILWAUKEE 48-39-0539 Pânză portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet de 3

În stoc
Articol: AD9BHN Model: 48-39-0539Ref încrucișat: 4PAC3
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
€79.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de ferăstrău cu bandă portabilă
CalitateMatricea II
Lungime2 '11-3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Denti pe inch24
Grosime0.02 "
Tip dinteOndulat
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDenti pe inchTip dintePkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-39-0500 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat | AB4HCX 1Y953 48-39-05003 '8-7 / 8 "10Raker1€19.93
MILWAUKEE 48-39-0501 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet De 3 | AB4HCY 1Y954 48-39-05013 '8-7 / 8 "10Raker3€85.06
MILWAUKEE 48-39-0510 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat | AB4HCZ 1Y956 48-39-05103 '8-7 / 8 "14Raker1€20.09
MILWAUKEE 48-39-0511 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet De 3 | AB4HDA 1Y957 48-39-05113 '8-7 / 8 "14Raker3€45.52
MILWAUKEE 48-39-0520 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă, lungime 3 picioare, oțel aliat | AB4HDB 1Y959 48-39-05203 '8-7 / 8 "18Raker1€19.61
MILWAUKEE 48-39-0521 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet De 3 | AB4HDC 1Y960 48-39-05213 '8-7 / 8 "18Raker3€85.06
MILWAUKEE 48-39-0530 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat | AB4HDD 1Y962 48-39-05303 '8-7 / 8 "24Raker1€21.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0539 Pânză portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet de 3
€79.13 /ambalaj