MINTIE TECHNOLOGIES MTECU3-E Plic de reținere de înlocuire | AF9RCU 30RV31

MINTIE TECHNOLOGIES Plic de izolare de înlocuire MTICU3-E

În stoc
Post: AF9RCU Model: MTECU3-ECrucea Ref: 30RV31

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,103.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic de reținere de înlocuire
Înălțime prăbușită66 "
Lungime restrânsă14 "
Lățimea restrânsă14 "
Înălțimea ușii(2) 83-1 / 2 ", (2) 75"
Lățimea ușii(2) 48 ", (2) 22"
Material plicPlastic ignifug
Lățime extinsă34 "
PodeaPolipropilenă dublă armată
Materiale cadruOțel acoperit cu pulbere
Înălţime10 '6 "
Diametrul portului aerian negativ.12-1/2 "
Nu este inclusMfr. Nr MTECU3-FRC
Numărul de uși4
Număr de ferestre2
Materialul roțiiPoliuretan care nu se murdărește
Înălțimea ferestrei36.5 "
Material fereastrăPlastic transparent
Lățimea ferestrei11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS7308909590

Detalii produs:

    • Diagrama portului de vid. (3-1 / 2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES Plic de izolare de înlocuire MTICU3-E
€3,103.06 /unitate