Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50432 Cleme T-Piuliță 18mm ST PK2 | AH4CTB 34CX28

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50432 Cleme T-Piuliță 18mm ST PK2

În stoc
Element: AH4CTB Model: 50432Crucea Ref: 34CX28
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
€171.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleme T-Piuliță
DiametruM12
Dimensiunea unității8mm
Forţarea3200 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală34.7mm
Inălțime totală38.13mm
Lățimea totală28.6mm
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stil clemă: Cam Action
    • Dimensiunea slotului T: 18mm

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDiametruDimensiunea unitățiiForţareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăLungimea filetuluiPreț
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10420 Cleme T-Piuliță 1/4-20 ST PK2 | AH4CRP 34CX17 104201 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb.57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€142.60
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10421 Cleme T-Piuliță 5/16-18 ST PK2 | AH4CRQ 34CX18 104215 / 16-185 / 16 "3 / 16 "750 lb.1-7/64 "13 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€139.55
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10422 Cleme T-Piuliță 1/2 InchST PK2 | AH4CRR 34CX19 104223 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb.1-13/64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€152.11
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10423 Cleme cu piuliță T 9/16 inch ST PK2 | AH4CRT 34CX20 104233 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb.1-13/64 "1"7 / 8 "3 / 4 "€143.32
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10424 Cleme T-Piuliță 5/8 inch ST PK2 | AH4CRU 34CX21 104241 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb.1-17/64 "1.25 "1"1"€139.55
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10426 Cleme T-Piuliță 11/16 inch ST PK2 | AH4CRV 34CX22 104261 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb.1.375 "1.375 "1"1"€142.60
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50422 Cleme T-Piuliță 8mm ST PK2 | AH4CRW 34CX23 50422M6 X 1.00M65mm750 lb.23.2mm15mm12.7mm12mm€142.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50432 Cleme T-Piuliță 18mm ST PK2
€171.36 /unitate