Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 Kit de cleme cu fantă în T M8 x 1.25 ST | AH4CRH 34CX11

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 Kit cleme cu fantă în T M8 x 1.25 ST

În stoc
Element: AH4CRH Model: 50646Crucea Ref: 34CX11
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
€248.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de cleme cu fantă în T
DiametruM8
Dimensiunea unității5mm
Forţarea750 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală27.9mm
Inălțime totală20.65mm
Lățimea totală15.9mm
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4854
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)24.77
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stil clemă: Cam Action
    • Dimensiunea slotului T: 12mm

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDiametruDimensiunea unitățiiForţareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăLungimea filetuluiPreț
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10640 Kit de cleme cu fantă în T 1/4-20 ST | AH4CQZ 34CX03 106401 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb.57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€249.16
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 Kit de cleme cu fantă în T 5/16-18 ST | AH4CRA 34CX04 106415 / 16-185 / 16 "3 / 16 "750 lb.1-7/64 "13 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€260.10
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10642 Kit de cleme cu fantă în T 1/2 inch | AH4CRB 34CX05 106423 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb.1-13/64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€253.04
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10643 Kit de cleme cu fantă în T 3/8-16 ST | AH4CRC 34CX06 106433 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb.1-13/64 "1"7 / 8 "3 / 4 "€258.02
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10644 Kit de cleme cu fantă în T 5/8 inch | AH4CRD 34CX07 106441 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb.1-17/64 "1.25 "1"1"€277.22
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10646 Kit de cleme cu fantă în T 1/2-13 ST | AH4CRE 34CX08 106461 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb.1.375 "1.375 "1"1"€259.23
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50642 Kit de cleme cu fantă în T 8mm ST | AH4CRF 34CX09 50642M6 X 1.00M65mm750 lb.23.2mm15mm12.7mm12mm€251.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 Kit cleme cu fantă în T M8 x 1.25 ST
€248.04 /unitate