Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 103-218 Micrometru 3-4 inch 0.0001 clichet | AE3CDA 5C684

MITUTOYO 103-218 Micrometru 3-4 inch 0.0001 Clichet

În stoc
Post: AE3CDA Model: 103-218Crucea Ref: 5C684
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
€348.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior
NicovalăCarbid, plat
Gamă3 - 4 "
Rezoluţie0.0001 "
AxPlat
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelNicovalăGamăRezoluţieDegetarPreț
MITUTOYO 293-130 Micrometru exterior 0-1 | AC6VAY 36J708 293-130Vârf plat din carbură0-1"/0-25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm-€3,265.96
MITUTOYO 101-113CERT Micrometru de exterior 0-1 Carcasă cu nist cu clichet | AC6VBH 36J717 101-113CERTConice0 - 1 "0.0001 "Ratchet€338.46
MITUTOYO 101-114 Micrometru 1-2 inch 0.0001 inch clichet | AD6XMK 4CGA4 101-114Plat1 - 2 "0.0001 "Ratchet€278.28
MITUTOYO 103-177 Micrometru 0-1 inch 0.001 inch email | AD6XMM 4CGC4 103-177Plat0 - 1 "0.001 "Ratchet€218.70
MITUTOYO 103-136 Micrometru 1-2 inchi 0.0001 inci Frecare | AD6XMN 4CGC6 103-136Plat1 - 2 "0.0001 "Frecare€245.10
MITUTOYO 103-180 Micrometru 3-4 inch 0.001 inch clichet | AD6XMP 4CGC7 103-180Plat3 - 4 "0.001 "Ratchet€290.28
MITUTOYO 103-221 Micrometru 6-7 inch 0.0001 in | AD6XMQ 4CGC8 103-221Plat6 - 7 "0.0001 "Ratchet€402.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 103-218 Micrometru 3-4 inch 0.0001 Clichet
€348.06 /unitate