Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 129-132 Micrometru de adâncime 0 până la 6 in | AE3CDU 5C724

MITUTOYO 129-132 Micrometru de adâncime 0 până la 6 in

În stoc
Articol: AE3CDU Model: 129-132Crucea Ref: 5C724
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
€410.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei4"
Stil de bazăComplet
Tip piuliță de blocaretijă
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare6
Gamă0 - 6 "
Rezoluţie0.0001 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.157 "
Tipul tijeiInterșanjabil
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiGamăRezoluţiePreț
MITUTOYO 129-131 Micrometru de adâncime 0-4 inch 4 inch Bază 4 tije | AD6XPD 4CGH3 129-1314"0 - 4 "0.001 "/ 0.01 mm€412.62
MITUTOYO 129-150 Micrometru de adâncime 0-12 4 inch Bază 12 tije | AD6XPE 4CGH4 129-1504"0 - 12 "0.001 "/ 0.01 mm€704.83
MITUTOYO 129-127 Micrometru de adâncime 0 până la 4 in | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0 - 4 "0.0005 "/ 0.01 mm€319.50
MITUTOYO 129-128 Micrometru de adâncime 0 până la 6 in | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0 - 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€446.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 129-132 Micrometru de adâncime 0 până la 6 in
€410.18 /unitate