Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de suprafață MITUTOYO 178-561-02A Culoare 14200 Microni | AE6ECA 5RCG9

MITUTOYO 178-561-02A Tester de suprafață Culoare 14200 Microni

În stoc
Post: AE6ECA Model: 178-561-02ACrucea Ref: 5RCG9
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
€4,258.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de suprafață
DimensiuniAfișaj 6-1 / 4 L x 2W x 2-1 / 2 "H, Unitate de acționare 4-1 / 2 L x 1W x 1" H
Interval de măsurareGama MAX Z 14200 micronină
producțieSPC, USB, RS-232
Alimentare electricăBaterie și adaptor de curent alternativ
ProfilRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, Rdeltaa, Rdeltaq, Rlr, Rmr, Rmr(c) , Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3445
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS9017308000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Grafic de analiză (Da)
    • Lungime arbitrară (inchi) (0.010 până la 0.630" (interval de 0.0001"))
    • Lungime tăiere (in) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")
    • Numărul intervalelor de eșantionare (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
    • Lungimea eșantionării (în) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 178-561-02A Tester de suprafață Culoare 14200 Microni
€4,258.62 /unitate