Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 182-111 Rigla de oțel 150 x 19mm 1mm 0.5mm | AD6XRV 4CGU9

MITUTOYO 182-111 Rigla de oțel 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm

În stoc
Articol: AD6XRV Model: 182-111Crucea Ref: 4CGU9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€26.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegula Oțelului
ConstrucţieOțel inoxidabil întărit și călit
finalizareaChrome satinat
gradații1 mm, 1/2 mm
Lungime150mm
MarcajeleNegru
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9017800000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelgradațiiLăţimePreț
MITUTOYO 182-211 Rigla de oțel 150 x 12.7mm 1mm 0.5mm | AD6XRX 4CGV2 182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€40.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 182-111 Rigla de oțel 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm
€26.02 /unitate