Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 182-309 Rigla de oțel | CT3RMR 39X254

MITUTOYO 182-309 Regula de oțel

În stoc
Articol: CT3RMR Model: 182-309Crucea Ref: 39X254
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
€156.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegula Oțelului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelgradațiiLungimeLăţimePreț
MITUTOYO 182-131 Rigla din oțel satinat 1mm / .5mm | AA8AGN 16X226 182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm€59.76
MITUTOYO 182-207 Rigla de oțel 6 inch 1 / 10 1 / 100in 1mm 0.5mm | AD6XRW 4CGV1 182-20710, 100, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm€26.44
Rigla de oțel MITUTOYO 182-104, 3R, 1/10, 1/32, 1/50, 1/64 inch Dimensiune, 6 inch lungime | CJ3NDR 54GE61 182-104---€28.92
Rigla de oțel MITUTOYO 182-102, 16R, 1/100, 1/32, 1/50, 1/64 inch, 6 inch lungime | CJ3NDT 54GE60 182-102---€27.14
MITUTOYO 182-107 Rigla de oțel | CT3RMJ 39X230 182-107---€28.86
MITUTOYO 182-165 Rigla de oțel | CT3RMK 39X238 182-165---€104.42
MITUTOYO 182-108 Rigla de oțel | CT3RML 39X231 182-108---€37.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 182-309 Regula de oțel
€156.94 /unitate