Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 323-350-30 Micrometru cu disc digital 0-1 inch 0.00005in | AD6XNY 4CGG6

MITUTOYO 323-350-30 Micrometru digital de disc 0-1 inch 0.00005in

În stoc
Articol: AD6XNY Model: 323-350-30Crucea Ref: 4CGG6
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
€1,008.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu disc
NicovalăDisc
Material de nicovalăOţel
Dimensiunea nicovală0.79 "
CertificareCertificat de inspecție
IP Rating-ul65
Tip piuliță de blocarePârghie
Ziua OperațieiDigital electronic
Gamă0 până la 1"/0 până la 25.4 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxDisc
Materialul axuluiOţel
Dimensiunea axului0.79 "
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț
MITUTOYO 123-125 Micrometru cu disc 0-1 inch 0.001 inch clichet | AD6XNJ 4CGF1 123-125Vernier0 - 1 "0.001 "Nu€424.95
MITUTOYO 223-125 Micrometru cu disc digital 0-1 inch 0.001 in | AD6XNM 4CGF5 223-125Digital mecanic0 - 1 "0.001 "Nu€602.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 323-350-30 Micrometru digital de disc 0-1 inch 0.00005in
€1,008.46 /unitate