Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 395-351-30 Micrometru digital 0 la 1 inch Spc | AE9YCZ 6NPZ2

MITUTOYO 395-351-30 Micrometru digital 0 la 1 inch Spc

În stoc
Articol: AE9YCZ Model: 395-351-30Crucea Ref: 6NPZ2
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
€800.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru sferic
NicovalăSferic
Material de nicovalăcarbid
CertificareCertificat de inspecție
IP Rating-ul65
Tip piuliță de blocarePârghie
Ziua OperațieiDigital electronic
Gamă0 până la 1"/0 până la 25 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxPlat
Materialul axuluicarbid
Dimensiunea axului0.250 "
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiGamăRezoluţieIeșire SPCAxPreț
MITUTOYO 295-153 Micrometru sferic plat 0-1 in | AA8YCG 1ARD8 295-153Digital0 - 1 "0.0001 "NuPlat€371.89
MITUTOYO 295-253 Micrometru sferic sferic 1in | AA8YCH 1ARD9 295-253Digital0 - 1 "0.0001 "NuSferic€393.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 395-351-30 Micrometru digital 0 la 1 inch Spc
€800.15 /unitate