Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 422-331-30 Lamă de micrometru digital de la 1 la 2 inch Spc | AE9YDD 6NPZ6

MITUTOYO 422-331-30 Micrometru digital lamă 1 până la 2 inch Spc

În stoc
Articol: AE9YDD Model: 422-331-30Crucea Ref: 6NPZ6
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
€1,631.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu lamă
NicovalăLamă
Material de nicovalăOțel călit
Dimensiunea nicovală0.030 "
CertificareCertificat de inspecție
Tip piuliță de blocarePârghie
Ziua OperațieiDigital electronic
Gamă1 până la 2"/25 până la 50 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxLamă
Materialul axuluiOțel călit
Dimensiunea axului0.030 "
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţieIeșire SPCPreț
MITUTOYO 422-330-30 Micrometru digital lamă 0 la 1 inch Spc | AE9YDC 6NPZ5 422-330-300 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€1,566.64
MITUTOYO 422-360-30 Micrometru digital lamă 0 la 1 inch Spc | AE9YDE 6NPZ7 422-360-300 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmDa€1,624.11
Micometru cu lamă MITUTOYO 122-125-10, interval de la 0 la 1 inch | CH6HRN 61LD35 122-125-100 "până la 1"0.0001 "Nu€506.22
Micometru cu lamă mecanică MITUTOYO 122-126-10, interval de 1 până la 2 inchi | CH6HRP 61LD36 122-126-101 "până la 2"0.0001 "Nu€548.15
MITUTOYO 122-128-10 Micrometru mecanic cu lamă, interval de 3 până la 4 inchi | CJ2UJT 783T01 122-128-10---€578.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 422-331-30 Micrometru digital lamă 1 până la 2 inch Spc
€1,631.27 /unitate