Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-401-10H | CT3QZW 39X392

MITUTOYO 513-401-10H Indicator de testare cu cadran

În stoc
Articol: CT3QZW Model: 513-401-10HCrucea Ref: 39X392
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
€333.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
MITUTOYO 513-442-16T Indicator de testare cu cadran Orizontal 0 până la 0.060 inchi | AH3XNB 33RK32 513-442-16T1.5 "0.005 "0 - 0.06 "€354.63
MITUTOYO 513-452-10E Indicator de testare cu cadran vertical 0 până la 0.030 inchi | AH3XNC 33RK33 513-452-10E1.5 "0.005 "0 - 0.03 "€293.79
Indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-518 Vertical de la 0 la 0.040 inchi | AH3XND 33RK34 513-5181.25 "0.001 "0 - 0.04 "€221.96
Indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-415-10T | CT3QZX 39X398 513-415-10T---€381.25
Indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-414-10T | CT3QZY 39X396 513-414-10T---€346.75
Indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-515-10T | CT3QZZ 39X412 513-515-10T---€327.89
Indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-401-10E | CT3RAA 39X393 513-401-10E---€379.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 513-401-10H Indicator de testare cu cadran
€333.67 /unitate