Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-406T 0.0005 gradări 0-0.03 in | AD6XRA 4CGR3

MITUTOYO 513-406T Set de indicatori de testare cu cadran 0.0005 gradări 0-0.03 in

În stoc
Articol: AD6XRA Model: 513-406TCrucea Ref: 4CGR3
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
€294.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați setul de indicatori de testare
Tip rulmentCu bijuterii
Punct de contact Dia.0.078 "
Stilul punctului de contactcarbid
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-15-0
Dimensiunea cadranului1.5 "
gradații0.0005 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.03 "
Interval pe revoluție0.0300 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026806000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
Set indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-405T | AA8AHH 16X246 513-405T40mm0.002mm0 la 0.2mm€338.22
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-403T 0-0.008 inchi cu Acc | AB4PZL 1ZRT1 513-403T1.5 "0.0001 "0 - 0.008 "€348.29
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-412T 0-0.030 inchi cu Acc | AB4PZM 1ZRT2 513-412T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€367.07
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-442T 0.0005 gradări 0-0.06 in | AD6XRD 4CGR6 513-442T1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€332.67
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-452T 0.0005 gradări 0-0.03 in | AD6XRF 4CGR8 513-452T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€332.60
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-504T 0.0001 gradări 0-0.01 in | AD6XRJ 4CGT2 513-504T1.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€324.93
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-518T 0.001 gradări 0-0.04 in | AD6XRL 4CGT4 513-518T1.25 "0.001 "0 - 0.04 "€253.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 513-406T Set de indicatori de testare cu cadran 0.0005 gradări 0-0.03 in
€294.39 /unitate