Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-405T | AA8AHH 16X246

MITUTOYO 513-405T Set indicator de testare cu cadran

În stoc
Element: AA8AHH Model: 513-405TCrucea Ref: 16X246
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
€338.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați setul de indicatori de testare
Tip rulmentCu bijuterii
Punct de contact Dia.0.078 "
Stilul punctului de contactcarbid
Formați culoareaGalben
Apelați citirea0-100-0
Dimensiunea cadranului40mm
gradații0.002mm
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 la 0.2mm
Interval pe revoluție0.2mm
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9017308000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-403T 0-0.008 inchi cu Acc | AB4PZL 1ZRT1 513-403T1.5 "0.0001 "0 - 0.008 "€348.29
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-412T 0-0.030 inchi cu Acc | AB4PZM 1ZRT2 513-412T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€367.07
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-406T 0.0005 gradări 0-0.03 in | AD6XRA 4CGR3 513-406T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€294.39
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-442T 0.0005 gradări 0-0.06 in | AD6XRD 4CGR6 513-442T1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€332.67
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-452T 0.0005 gradări 0-0.03 in | AD6XRF 4CGR8 513-452T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€332.60
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-504T 0.0001 gradări 0-0.01 in | AD6XRJ 4CGT2 513-504T1.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€324.93
Set de indicatori de testare cu cadran MITUTOYO 513-518T 0.001 gradări 0-0.04 in | AD6XRL 4CGT4 513-518T1.25 "0.001 "0 - 0.04 "€253.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 513-405T Set indicator de testare cu cadran
€338.22 /unitate