Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator Digimatic MITUTOYO 543-782, interval de la 0 inchi la 0.5 inchi, Ip42, precizie de ±0.0008 inci | CT3RGG 39X528

MITUTOYO 543-782 Indicator Digimatic, interval de la 0 inch la 0.5 inch, Ip42, precizie de ±0.0008 inch

În stoc
Articol: CT3RGG Model: 543-782Crucea Ref: 39X528

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€365.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MITUTOYO 543-352B Indicator digital cu iluminare din spate, interval 0-0.5 inchi, IP42, precizie ±0.00012 inchi | CT3RFY 506J33 543-352B€1,123.03
Indicator cadran MITUTOYO 1925AB-10 - Spate plat, interval de la 0 inchi la 0.025 inci, citire echilibrată | CT3RFZ 54GE62 1925AB-10€316.92
Indicator cadran MITUTOYO 2803AB-10 - Spate plat, interval de la 0 inchi la 0.025 inci, citire echilibrată | CT3RGA 54GE64 2803AB-10€266.81
Indicator cadran MITUTOYO 2805AB-10 - Spate plat, interval de la 0 inchi la 0.05 inchi, citire echilibrată | CT3RGB 54GE66 2805AB-10€272.02
Indicator cadran MITUTOYO 1507AB - Spate plat, interval de la 0 inchi la 0.125 inci, citire echilibrată | CT3RGC 54GE56 1507AB€166.82
Indicator cadran MITUTOYO 2901AB-10 - Spate plat, interval de la 0 la 0.16 mm, citire echilibrată, citire cu cadran 80-0-80 | CT3RGD 54GE67 2901AB-10€300.79
Indicator cu cadran MITUTOYO 2972AB - Spate plat, interval de la 0 la 1 mm, citire echilibrată, citire cu cadran 50-0-50, Agd 2 | CT3RGE 54GE70 2972AB€134.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 543-782 Indicator Digimatic, interval de la 0 inch la 0.5 inch, Ip42, precizie de ±0.0008 inch
€365.86 /unitate