Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MJ MAY 402III-100PR-0536 Țesătură din fibră de sticlă, 108 picioare lungime, 5 inci lățime | CF2FYM 48YT15

MJ MAY 402III-100PR-0536 Țesătură din fibră de sticlă, 108 picioare lungime, 5 inci lățime

În stoc
Element: CF2FYM Model: 402III-100PR-0536Crucea Ref: 48YT15

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€990.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTesatura din fibra de sticla
Tip de suportSimplu
CuloriBronza
Lungime108 ft
Max. Temp.500 grade F.
Grosime0.003 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9999
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelTip de suportCuloriMax. Temp.GrosimeLăţimePreț
MJ MAY 402VIII-100-1536 Țesătură din fibră de sticlă, acoperită cu PTFE, lungime de 108 picioare | CF2ETA 48YR20 402VIII-100-1536SimpluBronza500 grade F.0.008 "15 "€6,868.37
MJ MAY 402III-100PR-2536 Țesătură din fibră de sticlă, calitate premium, lungime de 108 picioare | CF2ETB 48YT18 402III-100PR-2536SimpluBronza500 grade F.0.003 "25 "€5,692.36
MJ MAY 402V-100ULS-0136 Țesătură din fibră de sticlă, lungime de 108 picioare, grad ultra | CF2FXY 48ZA66 402V-100ULS-0136Adeziv siliconicCupru500 grade F.0.005 "1"€591.63
MJ MAY 402VIII-100-1036 Țesătură din fibră de sticlă, lungime 108 picioare, acoperit cu PTFE | CF2FXZ 48YR19 402VIII-100-1036SimpluBronza500 grade F.0.008 "10 "€4,578.93
MJ MAY 402X-100S-0136 Țesătură din fibră de sticlă, 108 picioare lungime, acoperit cu PTFE | CF2FYA 48YY48 402X-100S-0136Adeziv siliconicBronza500 grade F.0.01 "1"€788.71
MJ MAY 402III-100PR-1036 Țesătură din fibră de sticlă, lungime 108 picioare, calitate premium | CF2FYB 48YT16 402III-100PR-1036SimpluBronza500 grade F.0.003 "10 "€1,980.08
MJ MAY 402X-100S-0636 Țesătură din fibră de sticlă, 108 picioare lungime, 6 inci lățime | CF2FYC 48YY50 402X-100S-0636Adeziv siliconicBronza500 grade F.0.01 "6"€4,732.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MJ MAY 402III-100PR-0536 Țesătură din fibră de sticlă, 108 picioare lungime, 5 inci lățime
€990.03 /unitate