Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MJ MAY 402X-100-1518 Țesătură din fibră de sticlă, maro, 54 picioare lungime, 15 inch lățime | CF2ERQ 48YR32

MJ MAY 402X-100-1518 țesătură din fibră de sticlă, maro, 54 picioare lungime, 15 inch lățime

În stoc
Element: CF2ERQ Model: 402X-100-1518Crucea Ref: 48YR32
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
€3,814.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTesatura din fibra de sticla
Tip de suportSimplu
CuloriBronza
Lungime54 ft
Max. Temp.500 grade F.
Grosime0.01 "
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3124
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimeLăţimePreț
MJ MAY 402XX-100-4018 Țesătură din fibră de sticlă, maro, 54 picioare lungime, 40 inch lățime | CF2ERP 48YR83 402XX-100-4018Simplu54 ft0.02 "40 "€19,508.26
MJ MAY 402XIV-100S-4036 Țesătură din fibră de sticlă, maro, 108 picioare lungime, 40 inch lățime | CF2ERR 48YY77 402XIV-100S-4036Adeziv siliconic108 ft0.014 "40 "€45,602.53
MJ MAY 402XIV-100S-2036 Țesătură din fibră de sticlă, maro, 108 picioare lungime, 20 inch lățime | CF2ERT 48YY76 402XIV-100S-2036Adeziv siliconic108 ft0.014 "20 "€22,801.30
MJ MAY 402XIV-100S-1036 Țesătură din fibră de sticlă, maro, 108 picioare lungime, 10 inch lățime | CF2ERU 48YY75 402XIV-100S-1036Adeziv siliconic108 ft0.014 "10 "€11,415.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MJ MAY 402X-100-1518 țesătură din fibră de sticlă, maro, 54 picioare lungime, 15 inch lățime
€3,814.51 /unitate