Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră de fixare MKT FASTENING 1314SS6, diametru ancore de 3/8 inch, buc. 5 | AF9PQQ 30PK25

MKT FASTENING 1314SS6 Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PQQ Model: 1314SS6Crucea Ref: 30PK25
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
€36.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Instrumente de acționare4XMF2
finalizareaSimplu
Lungime1"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului3 / 8 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1321
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1321
Tensiunea finală (lbs.)2050
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2077
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2104

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/8 inch, 5 buc.
€36.00 /ambalaj