Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră de fixare MKT FASTENING 1358SS6, oțel inoxidabil 316, diametru de 7/8 inchi, adâncime a găurii de 2-1/2 inci, 25 buc | AD8HNH 4KJA6

MKT FASTENING 1358SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 7/8 inch dia., 2-1/2 inch adâncime, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HNH Model: 1358SS6Crucea Ref: 4KJA6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€937.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă2189 lbs.
Tensiune admisibilă1921 lbs.
Ancoră Dia.7 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
finalizareaSimplu
Lungime2.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii2-1/2 "
Adâncimea firului1"
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)8754
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8754
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)7682
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7966

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.573
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Submarcă: SUP-R-DROP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 7/8 inch dia., 2-1/2 inch adâncime, 25 buc.
€937.54 /ambalaj