Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1719000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 4-1/4 inch, 5 buc. | AF9PRQ 30PK48

MKT FASTENING 1719000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 4-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AF9PRQ Model: 1719000Crucea Ref: 30PK48
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
€41.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4.25 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru2.25 "
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7880
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5970

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1719000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 4-1/4 inch, 5 buc.
€41.82 /ambalaj