Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2858412 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 5/8 X 4-1/2 inch, 5 buc. | AB6KPN 21U990

MKT FASTENING 2858412 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 5/8 X 4-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB6KPN Model: 2858412Crucea Ref: 21U990
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
€44.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4.5 "
Încorporarea în beton2.75 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1.75 "
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului2.625 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipOțel galvanizat
Extragere finală (Lb.)5556
Forfecare finală (Lb.)9659
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9659
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9659
Tensiunea finală (lbs.)5556
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)5486
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5556

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2858412 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 5/8 X 4-1/2 inch, 5 buc.
€44.64 /ambalaj