Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3533000 Expansion Anchor, Lead Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG8YAL 22A668

MKT FASTENING 3533000 Ancoră de expansiune, ancora de plumb, diametru ancoră de 1/4 inch.

În stoc
Articol: CG8YAL Model: 3533000Crucea Ref: 22A668
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
€46.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1 1 / 2 "
Material de ancorareConduce
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Tipul de ancoră de expansiuneAncoră de expansiune cu șurub din tablă
MaterialConduce
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Dimensiunea șurubului# 6-8
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)183

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3533000 Ancoră de expansiune, ancora de plumb, diametru ancoră de 1/4 inch.
€46.90 /unitate