FIXARE MKT P3375SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoraj din oțel, diametru ancorare 3/16 inch. | CG8YBN 44ZT54

MKT FASTENING P3375SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoraj din oțel, diametru ancorare de 3/16 inch.

Articol: CG8YBN Model: P3375SPCruce Ref: 44ZT54
€13.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de zidărie
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei3 3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului5 / 32 în
Distanța marginii2 1/4 in
Finisaj de fixareRuspert albastru
finalizareaRuspert albastru
CalitateGrad C
Stilul șefuluiPhillips plat
MaterialOţel
Min. Încorporare1"
Tip șurubȘurub pentru beton
Aprobat seismicNu
Forfecare finală (Lb.)1,170 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)875 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Manipularea materialelor, rafturi, rafturi

Variante de produs

ProdusModelAncoră Dia.Lungimea ancoreiStilul șefuluiForfecare finală (Lb.)Tensiunea finală (lbs.)Preț
MKT FASTENING H3125SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoraj din oțel, diametru ancorare 3/16 inch. | CG8YAR 44ZT85 H3125SP3 / 16 "1 1 / 4 "Șaibă hexagonală1,170 lbs.875 lbs.€9.43
RFQ
MKT FASTENING H3175SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoraj din oțel, diametru ancorare 3/16 inch. | CG8YAT 44ZT89 H3175SP3 / 16 "1 3 / 4 "Șaibă hexagonală1,170 lbs.875 lbs.€9.93
RFQ
MKT FASTENING H3225SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoraj din oțel, diametru ancorare 3/16 inch. | CG8YAU 44ZT76 H3225SP3 / 16 "2 1 / 4 "Șaibă hexagonală1,170 lbs.875 lbs.€10.02
RFQ
MKT FASTENING H3275SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoră din oțel, diametru ancorare 3/16 inch. | CG8YAV 44ZT61 H3275SP3 / 16 "2 3 / 4 "Șaibă hexagonală1,170 lbs.875 lbs.€12.31
RFQ
MKT FASTENING H3325SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoră din oțel, diametru ancorare 3/16 inch. | CG8YAW 44ZT33 H3325SP3 / 16 "3 1 / 4 "Șaibă hexagonală1,170 lbs.875 lbs.€10.21
RFQ
MKT FASTENING H3375SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoră din oțel, diametru ancorare 3/16 inch. | CG8YAX 44ZT48 H3375SP3 / 16 "3 3 / 4 "Șaibă hexagonală1,170 lbs.875 lbs.€8.86
RFQ
MKT FASTENING H3400SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoraj din oțel, diametru ancorare 3/16 inch. | CG8YAY 44ZT80 H3400SP3 / 16 "4"Șaibă hexagonală1,170 lbs.875 lbs.€11.65
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING P3375SP Șurub pentru beton/zidărie, grad C, ancoraj din oțel, diametru ancorare de 3/16 inch.
€13.62 /unitate