Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vestă ML KISHIGO 1174-4X Breakaway Hi Visibility Class 2 4xl Lime | AF4YUC 9RA77

ML KISHIGO 1174-4X Vestă Breakaway Hi Visibility Class 2 4xl Lime

În stoc
Element: AF4YUC Model: 1174-4XCrucea Ref: 9RA77
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
€28.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereCârlig și buclă
Culoritei
Se potrivește cu dimensiunea pieptului60 "până la 62"
GenUnisex
Lungime28 "
MaterialPlasă de poliester ultra-rece (TM)
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)3
Număr de buzunare (exterior)0
Buzunare3
Mărimea4XL
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
Vesta ML KISHIGO 1174-2X Breakaway Hi Visibility Class 2 2xl Lime | AF3YUP 8FW66 1174-2X52 "până la 54"28 "2XL€28.57
Vesta ML KISHIGO 1174-3X Breakaway Hi Visibility Class 2 3xl Lime | AF3YUQ 8FW67 1174-3X56 "până la 58"32 "3XL€28.57
Vesta ML KISHIGO 1174-5X Breakaway Hi Visibility Class 2 5xl Lime | AF3YUR 8FW68 1174-5X64 "până la 66"28 "5XL€28.57
Vestă de înaltă vizibilitate ML KISHIGO 1174-M Breakaway Clasa 2 M Var | AF4EPY 8TV63 1174-M40 "până la 42"28 "M€28.57
Vestă ML KISHIGO 1174-L Breakaway Hi Visibility Class 2 L Lime | AF4NCN 9CUF1 1174-L44 "până la 46"29 "L€28.57
Vesta ML KISHIGO 1174-XL Breakaway Hi Visibility Class 2 Xl Lime | AF4WRG 9MJY0 1174-XL48-50 "29 "XL€28.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO 1174-4X Vestă Breakaway Hi Visibility Class 2 4xl Lime
€28.57 /unitate