Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vesta ML KISHIGO 1176-M Breakaway Hi Visibility Class 2 M Portocaliu | AF4JZC 8YKL3

ML KISHIGO 1176-M Vestă Breakaway Hi Visibility Clasa 2 M Portocaliu

În stoc
Articol: AF4JZC Model: 1176-MCrucea Ref: 8YKL3
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
€29.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu dimensiunea pieptului40 "până la 42"
GenUnisex
Lungime28 "
MaterialPlasă de poliester ultra-rece (TM)
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)3
Număr de buzunare (exterior)0
Buzunare3
MărimeaM
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
Vesta ML KISHIGO 1176-XL Breakaway Hi Visibility Class 2 Xl Orange | AF3YUT 8FW69 1176-XL48-50 "28 "XL€29.14
Vesta ML KISHIGO 1176-3X Breakaway Hi Visibility Class 2 3xl Portocaliu | AF4EPZ 8TV64 1176-3X56 "până la 58"30 "3XL€29.14
Vesta ML KISHIGO 1176-4X Breakaway Hi Visibility Class 2 4xl Orange | AF4EQA 8TV65 1176-4X60 "până la 62"29 "4XL€29.14
Vesta ML KISHIGO 1176-5X Breakaway Hi Visibility Class 2 5xl Portocaliu | AF4PJX 9EGF5 1176-5X64 "până la 66"27 "5XL€29.14
Vesta ML KISHIGO 1176-2X Breakaway Hi Visibility Class 2 2xl Portocaliu | AF4VRJ 9LJV4 1176-2X52 "până la 54"28 "2XL€29.14
Vestă ML KISHIGO 1176-L Breakaway Hi Visibility Class 2 L Portocaliu | AF4ZYJ 9TL58 1176-L44 "până la 46"29 "L€29.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO 1176-M Vestă Breakaway Hi Visibility Clasa 2 M Portocaliu
€29.14 /unitate