Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO AFM300-5X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 5xl Var | AF7YYV 23NZ76

ML KISHIGO AFM300-5X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 5xl Var

În stoc
Articol: AF7YYV Model: AFM300-5XCrucea Ref: 23NZ76
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
€255.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă FR de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPV5.1
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriGalben verde
Se potrivește cu dimensiunea pieptului64 "până la 73"
GenUnisex
Categoria de risc de pericol (HRC)1
Lungime30 "
MaterialModacrilic
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)3
Număr de buzunare (exterior)0
Buzunare4
Mărimea5XL
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6117809000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
ML KISHIGO AFM300-M Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 M Var | AF7YYN 23NZ70 AFM300-M40 "până la 49"26 "M€210.49
ML KISHIGO AFM300-L Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 L Var | AF7YYP 23NZ71 AFM300-L44 "până la 53"27 "L€210.49
ML KISHIGO AFM300-XL Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 Xl Var | AF7YYQ 23NZ72 AFM300-XL48 "până la 57"27 "XL€210.49
ML KISHIGO AFM300-2X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 2xl Var | AF7YYR 23NZ73 AFM300-2X52 "până la 61"28 "2XL€222.10
ML KISHIGO AFM300-3X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 3xl Var | AF7YYT 23NZ74 AFM300-3X56 "până la 65"29 "3XL€231.40
ML KISHIGO AFM300-4X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 4xl Var | AF7YYU 23NZ75 AFM300-4X60 "până la 69"29 "4XL€240.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO AFM300-5X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 5xl Var
€255.88 /unitate