Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO F306/L Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 L Lime | AF4GPE 8W408

ML KISHIGO F306/L Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 L Var

În stoc
Articol: AF4GPE Model: F306/LCrucea Ref: 8W408
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
€25.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă FR de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPV5.5 Cal / cm2
Tip de închidereCârlig și buclă
Culoritei
Se potrivește cu dimensiunea pieptului44 "până la 46"
GenUnisex
Categoria de risc de pericol (HRC)1
Lungime29 "
MaterialModacrilic
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)2
Număr de buzunare (exterior)2
Buzunare4
MărimeaL
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6211330054
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiMărimeaPreț
ML KISHIGO F306/XL Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 Xl Var | AF4ERB 8TW70 F306 / XL48-50 "XL€25.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO F306/L Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 L Var
€25.80 /unitate