MOBILE SHOP MS-CEC-Dulap rulant gol 22 inch lățime x 26 inch adâncime x 39 inch înălțime Negru | AH8YMQ 39CE50

MOBILE SHOP MS-CEC-Dulap rulant gol 22 inch latime x 26 inch adancime x 39 inch inaltime negru

În stoc
Articol: AH8YMQ Model: MS-CEC-EmptyCrucea Ref: 39CE50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,957.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului4 "x 4"
Tip rotorPivotant, Total, Blocare
Materialul roții rotativepoliuretan
CuloriNegru
Adâncime26 "
Capacitatea sertarului200 lb.
Culoarea sertaruluiNegru
Diapozitive cu sertareRulment cu bile, extensie completă
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
finalizareaPudră acoperită
Ecartament18
MânereOţel
Înălţime39 "
Rating de încărcare117 lb.
Sistem de blocare(2) Trageți tije
MaterialOțel, plastic
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi0
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiTip rotorAdâncimeRating de încărcareSistem de blocareNumărul sertarelorPreț
MOBILE SHOP MS- CPMC-Dulap rulant gol 22 inch lățime x 39-3/4 inch adâncime x 39 inch înălțime | AH8YMP 39CE49 MS- CPMC-Gol5 "x 5"Pivotant, fix, frână39.75 "195 lb.Zăvor cu lacăt4€10,212.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOBILE SHOP MS-CEC-Dulap rulant gol 22 inch latime x 26 inch adancime x 39 inch inaltime negru
€6,957.40 /unitate