MOBILE SHOP MS- CPMC-Dulap rulant gol 22 inch lățime x 39-3/4 inch adâncime x 39 inch înălțime | AH8YMP 39CE49

MOBILE SHOP MS- CPMC-Dulap rulant gol 22 inch latime x 39-3/4 inch adancime x 39 inch inaltime

În stoc
Element: AH8YMP Model: MS- CPMC-EmptyCrucea Ref: 39CE49

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,518.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului5 "x 5"
Tip rotorPivotant, fix, frână
Materialul roții rotativepoliuretan
CuloriNegru
Configuraţie(1) Sertar cu diapozitiv
Adâncime39.75 "
Capacitatea sertarului200 lb.
Culoarea sertaruluiNegru
Diapozitive cu sertareRulment cu bile, extensie completă
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
finalizareaPudră acoperită
Ecartament18
MânereOţel
Înălţime39 "
Rating de încărcare195 lb.
Sistem de blocareZăvor cu lacăt
MaterialOțel, plastic
Numărul sertarelor4
Numărul de rafturi0
Capacitate de stocare420 cu. în.
Lăţime22 "
Materialul suprafeței de lucruLemn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.576
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiTip rotorAdâncimeRating de încărcareSistem de blocareNumărul sertarelorPreț
MOBILE SHOP MS-CEC-Dulap rulant gol 22 inch lățime x 26 inch adâncime x 39 inch înălțime Negru | AH8YMQ 39CE50 MS-CEC-Gol4 "x 4"Pivotant, Total, Blocare26 "117 lb.(2) Trageți tije-€6,984.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOBILE SHOP MS- CPMC-Dulap rulant gol 22 inch latime x 39-3/4 inch adancime x 39 inch inaltime
€10,518.94 /unitate