Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 780508 Container pentru stivuire si cuib, 8.97 Gal, Dimensiune 24 1/4 x 14 3/4 x 8 inch | CT3TLU 4TH05

MOLDED FIBERGLASS 780508 Recipient pentru stivuire și cuib, 8.97 gal, dimensiune 24 1/4 x 14 3/4 x 8 inch

În stoc
Articol: CT3TLU Model: 780508Crucea Ref: 4TH05
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
€80.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack and Nest Container

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 780208 Container pentru stivuire si cuib, 3.74 Gal, Dimensiune 17 7/8 x 10 5/8 x 5 inch | CT3TLQ 4TH02 780208€48.67
FIBRA DE STICLA MULTATA 780308 Container pentru stivuire si cuib, 5.61 Gal, Dimensiune 19 3/4 x 12 1/2 x 6 inch | CT3TLR 4TH03 780308€59.30
FIBRA DE STICLA MULUATĂ 780408 Recipient pentru stivuire și cuib, 6.2 Gal, 20 1/2 x 12 7/8 x 8 inch Dimensiune | CT3TLT 4TH04 780408€64.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 780508 Recipient pentru stivuire și cuib, 8.97 gal, dimensiune 24 1/4 x 14 3/4 x 8 inch
€80.61 /unitate