Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 9301085118 Container de cuib 12 3/8 inch Lungime 150 Lb | AF3QCV 8AU05

MOLDED FIBERGLASS 9301085118 Container de cuib 12 3/8 inch Lungime 150 lb

În stoc
Articol: AF3QCV Model: 9301085118Crucea Ref: 8AU05
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
€38.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de cuibărit
CuloriNegru
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară2"
Lungime interioară11.5 "
Lățimea interioară8.875 "
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
În afara înălțimii2.125 "
Lungime exterioară12.375 "
Lățimea exterioară9.75 "
Folosiți numărul capaculuiMfr. Nr. 9301185136
Volum0.12 cu. ft.
Capacitate volum0.12 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3924905650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăFolosiți numărul capaculuiVolumLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcarePreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 9201085136 Container pentru cuib 11 3/4 inch Lungime 200 Lb | AB2TRR 1NTL9 92010851368.75 "Gri4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.€37.80
FIBRA DE STICLA MULTATA 9201085269 Container pentru cuib 11 3/4 inch Lungime 200 Lb | AB2TRT 1NTN1 92010852698.75 "Alb4"Mfr. Nr. 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 lb.€38.59
FIBRA DE STICLA MULTATA 9211085136 Container pentru cuib 6 1/8 inch Lungime 150 Lb | AB2TRW 1NTN4 92110851364.875 "Gri2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.€15.97
FIBRA DE STICLA MULTATA 9211085269 Container pentru cuib 6 1/8 inch Lungime 150 lb | AB2TRX 1NTN5 92110852694.875 "Alb2"Mfr. Nr. 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.€15.97
FIBRA DE STICLA MULTATA 9221085136 Container pentru cuibarit 9 3/4 inch Lungime 150 Lb | AB2TTA 1NTN8 92210851366.125 "Gri2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.€30.07
FIBRA DE STICLA MULTATA 9221085269 Container pentru cuib 9 3/4 inch Lungime 150 lb | AB2TTB 1NTN9 92210852696.125 "Alb2"Mfr. Nr. 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.€30.07
FIBRA DE STICLA MULTATA 9231085136 Container pentru cuibarit 9 3/4 inch Lungime 150 lb | AB2TTE 1NTP3 92310851369.25 "Gri4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb.€37.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9301085118 Container de cuib 12 3/8 inch Lungime 150 lb
€38.53 /unitate