Clește cu acțiune de strângere Destaco 424, cunoscută și sub denumirea de clemă de clește sau clemă portabilă, este proiectată pentru a ține împreună piese unice/mai multe în instalațiile de automobile, turnare de plastic, aerospațiale și alimentare și ambalare. Clește cu acțiune de strângere este ideală pentru a asigura o prindere rapidă și flexibilă în medii cu încărcare mare de lucru. Această clemă cu acțiune de strângere are o construcție din oțel aliat tratat termic, care asigură durabilitate și oferă rezistență ridicată la abraziune împotriva condițiilor industriale dure. Designul său compact permite prinderea ușoară în locuri restrânse. Clește cu acțiune de strângere Destaco 424 vine cu un ax din neopren reglabil, care poate fi reglat cu ușurință pentru prinderea pieselor de diferite dimensiuni. Mânerul metalic al clemei are un mâner izolat din plastic ușor de ținut, care asigură confort și siguranță utilizatorului pentru utilizare prelungită. Cleme din seria Destaco 424 sunt, de asemenea, oferite în variante cu ax dublu reglabil pe Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 424 este proiectată pentru operațiunile de turnare prin injecție a plasticului, sudare și asamblare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 424 are o construcție din oțel aliat tratat termic, care asigură durabilitate și oferă rezistență ridicată la abraziune împotriva condițiilor industriale dure.
- Are un ax din neopren reglabil, care poate fi reglat cu ușurință pentru prinderea pieselor de dimensiuni variate.
- Este prelucrat la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită strângere de înaltă precizie pentru sarcinile de fabricare/reparare a piesei de prelucrat.
- Mânerul metalic al clemei are un mâner izolat din plastic ușor de ținut, care asigură confort și siguranță utilizatorului pentru utilizare prelungită.
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 424 are un design compact care permite prinderea ușoară în locuri restrânse.
- Acest clește cu acțiune de strângere Destaco are un mecanism de eliberare a declanșatorului cu două căi care permite operarea ușoară cu o singură mână.
- Utilizatorii pot alege dintr-o mare varietate de clești cu acțiune de strângere care sunt disponibile într-o gamă de configurații, cum ar fi cleme cu eliberare rapidă și mecanism de blocare cu șurub. De asemenea, sunt furnizate în variante pivotante, șurub cu cap hexagonal și ax din neopren cu pernă plată.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 424208-M este utilizat pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clemele cu acțiune de strângere Destaco 424.
Standarde și aprobări:
- Cleștele cu acțiune de strângere Destaco 424 este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 424 este o clemă portabilă care poate fi instalată cu ușurință prin deschiderea fălcii clemei folosind mânerul care este apoi strâns strâns de poziția centrală pentru blocarea clemei pe loc.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme cu acțiune de strângere în alte stiluri?
A. Da, în afară de clemă de strângere Destaco 424 (cu un singur ax reglabil), Destaco 462-2 cleme sunt disponibile și fusuri cu reglare dublă.
Î. Este clema un instrument?
A. Clemele sunt instrumente flexibile de aplicare care servesc la ținerea în siguranță a piesei de prelucrat în locul ei pentru operațiuni temporare. Sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi fabricarea de mobilă, prelucrarea metalelor, construcții, tâmplărie și operațiuni de sudare.
Î. Cum funcționează clemele manuale?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Ce este o clemă de strângere?
A. Clemele cu acțiune de strângere Destaco sunt cleme de strângere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv turnare prin injecție de plastic, operațiuni de sudare și asamblare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Î. Ce înseamnă forța de strângere sau capacitatea de reținere în termeni de cleme?
A. Forța de strângere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune de strângere?
A. Unele cleme cu acțiune de strângere, cum ar fi clema Destaco 424, au brațe de susținere tip falcă. Aceste fălci/brațe de prindere sunt deschise/închise cu ajutorul mânerului și sunt blocate pe loc cu ajutorul mecanismului de blocare automată.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.