Clema manuală cu acțiune de strângere Destaco 424-2, cunoscută și sub denumirea de clemă de clește sau clemă portabilă, este concepută pentru a ține împreună piese unice/multe de prelucrat în instalațiile de automobile, aerospațiale și alimentare și ambalare. Este folosit pentru a înlocui elementele de fixare atunci când fixarea permanentă nu este posibilă. Această clemă cu acțiune de strângere este potrivită pentru a oferi o prindere rapidă și flexibilă în medii cu volum mare de lucru. Această clemă cu acțiune de strângere de rezistență medie are o construcție din oțel aliat forjat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Clema Destaco 424-2 este prelucrată la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită strângere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat. Clește cu acțiune de strângere Destaco 424-2 vine cu un mecanism de eliberare a declanșatorului cu două căi care permite operarea ușoară și flexibilă cu o singură mână. Această unitate de clemă este echipată cu două axe din neopren reglabile pentru o forță maximă de strângere și este capabilă să reziste la sarcini de până la 200 lb. Clema cu acțiune de strângere Destaco 424-2 are o distanță de 1 inch între fălci și vine cu un mecanism de blocare automat care este cuplat atunci când ambele mânere de clemă sunt strânse strâns pe poziția centrală.
Utilizari:
Clema cu acțiune de strângere Destaco 424-2 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l potrivit pentru aplicații precum turnarea prin injecție de plastic, operațiunile de sudare și asamblare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 424-2 are o construcție din oțel aliat forjat pentru a asigura rigiditatea structurală și rezistența la abraziune împotriva condițiilor industriale dure și corozive.
- Acest clește cu acțiune de strângere are un mecanism de eliberare a declanșatorului cu două căi care permite operarea ușoară cu o singură mână.
- Oferă o adâncime maximă a fălcilor de 1 inch, care se blochează automat atunci când unul sau ambele mânere sunt strânse de poziția centrală și are o capacitate maximă de reținere de 200 lb.
- Clemele cu acțiune de strângere are două axe din neopren reglabile care pot fi ajustate cu ușurință pentru prinderea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni.
Accesorii compatibile:
- Destaco 431208-M: fusurile din neopren cu vârf plat ale mărcii sunt utilizate cu clemele cu acțiune de strângere Destaco 424-2 pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Oferă o rezistență excelentă la ulei și nu conține LABS (silicon). Aceste fusuri pot fi operate la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 424-2 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 424-2 poate fi instalată cu ușurință prin deschiderea fălcilor clemei folosind mânerul. Mânerele sunt apoi strânse strâns împreună împotriva poziției centrale pentru blocarea clemei pe loc.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de strângere?
A. Cleștele cu acțiune de strângere Destaco sunt cleme de strângere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv turnarea prin injecție de plastic, sudare și asamblare. Sunt ideale pentru industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.