Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONARCH 500205503647 Kit mâner pentru supapă manuală, 36NE05, 500331310106 | CT3UHC 38ZE41

MONARCH 500205503647 Kit mâner pentru supapă manuală, 36NE05, 500331310106

În stoc
Articol: CT3UHC Model: 500205503647Crucea Ref: 38ZE41

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€27.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit mâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MONARCH 51020630185 Dublu Pentru 36Nd80/36Nd89 | CT3UAV 38ZF37 51020630185Sold€1,544.30
MONARCH 51020630186 Pompă cu două viteze, presiune echilibrată | CT3UAW 38ZF38 51020630186Pompă cu roți dințate€1,768.11
MONARCH 500201004560 Placă suport, tablă, 3-1/4 inch | CT3UAY 38ZE24 500201004560Placă€73.06
MONARCH 500201301361 Cablu izolat cu urechi, dimensiune 5 inch | CT3UAZ 38ZE25 500201301361Lugs€19.32
MONARCH 500203001327 Șurub cu ochi pentru controlul tijei, dimensiune 5/16 inch - dimensiune 18 X 1.88 inch | CT3UBT 38ZE27 500203001327Ochiul ocular€11.59
MONARCH 500203602773 Garnitură, rezervor la placa superioară | CT3UCH 38ZF41 500203602773Garnitură€43.23
MONARCH 500203701436 Indicator pentru temperatura uleiului și vizor | CT3UCJ 38ZE29 500203701436Ecartament€128.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH 500205503647 Kit mâner pentru supapă manuală, 36NE05, 500331310106
€27.10 /unitate