Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu audio MONOPRICE 5597, 3.5 mm (M) la 2 RCA (M), 3 picioare | AA6TWW 14X119

MONOPRICE Cablu audio 5597, 3.5 mm (M) la 2 RCA (M), 3 picioare

În stoc
Articol: AA6TWW Model: 5597Crucea Ref: 14X119
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
€9.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcablu audio
Tip cabluCablu adaptor audio stereo
CuloriNegru
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului22AWG
Tipul Connector1x masculin TRS stereo de 3.5 mm mai mare decât 2x masculin RCA
impedanta75 Ohmi
Materialul sacouluiPVC
Lungime3ft
Numărul de cabluri1
ecranareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536694020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cablul audio Monoprice 5597 include o mufă de 3.5 mm și o conexiune TRS tată la RCA tată necesare pentru a conecta un telefon mobil la un sistem audio.
    • Acest cablu coaxial rezistent are un conductor de 22 AWG care este ecranat pentru a preveni intrarea interferențelor RFI sau EMI în sistemele audio.
    • Datorită lungimii sale de 3 ft, acest cablu greu este mai potrivit pentru conexiuni permanente, cum ar fi de la PC-uri la sisteme de sunet, decât pentru aplicații portabile.

Variante de produs

ProdusModelTip cabluTipul ConnectorLungimePreț
Cablu audio/vizual MONOPRICE 5575 Cablu M/M de 3.5 mm Negru 1.5 picioare | AA6TVZ 14X096 5575Cablu patch stereo audio1x 3.5mm stereo TRS tată mai mare decât 1x 3.5mm stereo TRS tată1.5ft-
RFQ
Cablu audio/vizual MONOPRICE 5576 Cablu M/M de 3.5 mm Negru 3 picioare | AA6TWA 14X097 5576Cablu patch stereo audio1x 3.5mm stereo TRS tată mai mare decât 1x 3.5mm stereo TRS tată3ft€6.96
Cablu audio/vizual MONOPRICE 5577 Cablu M/M de 3.5 mm Negru 6 picioare | AA6TWB 14X098 5577Cablu patch stereo audio1x 3.5mm stereo TRS tată mai mare decât 1x 3.5mm stereo TRS tată6"€7.11
Cablu audio/vizual MONOPRICE 5581 Cablu M/M de 3.5 mm Negru 25 picioare | AA6TWD 14X102 5581Cablu patch stereo audio1x 3.5mm stereo TRS tată mai mare decât 1x 3.5mm stereo TRS tată25ft€23.51
Cablu audio/vizual MONOPRICE 5582 Cablu M/M de 3.5 mm Negru 35 picioare | AA6TWE 14X103 5582Cablu patch stereo audio1x 3.5mm stereo TRS tată mai mare decât 1x 3.5mm stereo TRS tată35ft€31.68
Cablu audio/vizual MONOPRICE 5583 Cablu M/M de 3.5 mm Negru 50 picioare | AA6TWF 14X104 5583Cablu patch stereo audio1x 3.5mm stereo TRS tată mai mare decât 1x 3.5mm stereo TRS tată50ft€41.67
Cablu audio/vizual MONOPRICE 5585 Cablu M/M de 3.5 mm Negru 100 picioare | AA6TWG 14X106 5585Cablu patch stereo audio1x 3.5mm stereo TRS tată mai mare decât 1x 3.5mm stereo TRS tată100ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONOPRICE Cablu audio 5597, 3.5 mm (M) la 2 RCA (M), 3 picioare
€9.61 /unitate