Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP 72164 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MMB 4KZY1

MONROE PMP 72164 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate

În stoc
Articol: AD8MMB Model: 72164Crucea Ref: 4KZY1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€71.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareamată
Grip Dia.39 / 64 "
Înălțimea apucării1-7/32 "
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare225 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialNailon
Montarea orificiului de la centru la centru7-3/32 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Temperatura de operare.-20 grade până la 200 grade F
Proiectare2-9/32 "
Dimensiunea șurubuluiM10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8302423065
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.Montarea orificiului de la centru la centruProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
MONROE PMP 72160 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15/16 "1-19/64 "M5€25.41
MONROE PMP 72161 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MLY 4KZX7 7216113 / 32 "4-23/32 "1-17/32 "M6€28.86
MONROE PMP 72162 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MLZ 4KZX8 7216215 / 32 "5-33/64 "1-49/64 "M8€42.33
MONROE PMP 72163 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MMA 4KZX9 7216317 / 32 "6-19/64 "2-3/64 "M8€55.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP 72164 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate
€71.80 /unitate