Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP 72163 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MMA 4KZX9

MONROE PMP 72163 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate

În stoc
Articol: AD8MMA Model: 72163Crucea Ref: 4KZX9
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
€55.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareamată
Grip Dia.17 / 32 "
Înălțimea apucării1-5/64 "
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare225 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialNailon
Montarea orificiului de la centru la centru6-19/64 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Temperatura de operare.-20 grade până la 200 grade F
Proiectare2-3/64 "
Dimensiunea șurubuluiM8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Decalaj de grade (0 grade)

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.Montarea orificiului de la centru la centruProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
MONROE PMP 72160 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15/16 "1-19/64 "M5€25.41
MONROE PMP 72161 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MLY 4KZX7 7216113 / 32 "4-23/32 "1-17/32 "M6€28.86
MONROE PMP 72162 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MLZ 4KZX8 7216215 / 32 "5-33/64 "1-49/64 "M8€42.33
MONROE PMP 72164 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate | AD8MMB 4KZY1 7216439 / 64 "7-3/32 "2-9/32 "M10€71.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP 72163 Mâner de tragere Da Orificii traversante nefiletate
€55.74 /unitate