Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP MA-C763-210 Mâner de tragere Da Aluminiu acoperit cu pulbere | AD8MLU 4KZX2

MONROE PMP MA-C763-210 Mâner de tragere Da Aluminiu acoperit cu pulbere

În stoc
Element: AD8MLU Model: MA-C763-210Crucea Ref: 4KZX2

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€41.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Grip Dia.43 / 64 "
Înălțimea apucării1-1/64 "
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare1349 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialAluminiu
Montarea orificiului de la centru la centru4-9/16 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Proiectare2-3/32 "
Dimensiunea șurubului1/4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Decalaj de grade (0 grade)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMontarea orificiului de la centru la centruProiectarePreț
MONROE PMP MA-C763-220 Mâner de tragere Da Aluminiu acoperit cu pulbere | AD8MLV 4KZX3 MA-C763-2201012 lb.5-13/64 "2-11/64 "€41.16
MONROE PMP MA-C763-240 Mâner de tragere Da Aluminiu acoperit cu pulbere | AD8MLW 4KZX5 MA-C763-240618 lb.7-23/32 "2-15/64 "€49.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP MA-C763-210 Mâner de tragere Da Aluminiu acoperit cu pulbere
€41.38 /unitate