Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 310-002501 Cilindru freza din carbură 1/2 inch 1/4 tija | AG9XAU 22YD15

MONSTER 310-002501 Cilindru freza din carbură 1/2 inch 1/4 coadă

În stoc
Articol: AG9XAU Model: 310-002501Crucea Ref: 22YD15
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
€77.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiAluma Cut
Lungimea tăierii1"
Lungime totală2.5 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCilindru
Număr comercialSA-5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungime totalăNumăr comercialPreț
MONSTER 310-002539 Cilindru freza din carbură 3/4 inch 1/4 tija | AG9XAV 22YD37 310-0025393 / 4 "2.75 "SA-7€160.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 310-002501 Cilindru freza din carbură 1/2 inch 1/4 coadă
€77.26 /unitate