Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 450-301100 Burghiu Jobber Carbide Bright #35 | AH7PCC 36XJ01

MONSTER 450-301100 Burghiu Jobber Carbide Bright #35

În stoc
Articol: AH7PCC Model: 450-301100Crucea Ref: 36XJ01

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€27.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1100
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
Dimensiunea burghiului#35
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.25 "
CalitateCarbură solidă submicroană C2
Număr listă450
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală2.25 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.108 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală
    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MONSTER 450-100156 Burghiu Jobber Carbid Bright 1/64 inch | AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156Fracțional Inch3 / 16 "1.25 "0.014 "€41.67
MONSTER 450-100312 Burghiu Jobber Carbid Bright 1/32 inch | AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312Fracțional Inch5 / 16 "1.25 "0.029 "€29.06
MONSTER 450-100469 Burghiu Jobber Carbid Bright 3/64 inch | AH7NMZ 36XE94 450-1004690.0469Fracțional Inch3 / 4 "1.5 "0.045 "€25.37
MONSTER 450-100625 Burghiu Jobber Carbid Bright 1/16 inch | AH7NNC 36XE97 450-1006250.0625Fracțional Inch3 / 4 "1.5 "0.061 "€23.93
MONSTER 450-100781 Burghiu Jobber Carbid Bright 5/64 inch | AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781Fracțional Inch7 / 8 "1.75 "0.076 "€23.99
MONSTER 450-100938 Burghiu Jobber Carbid Bright 3/32 inch | AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938Fracțional Inch1"2"0.092 "€24.82
MONSTER 450-101094 Burghiu Jobber Carbid Bright 7/64 inch | AH7NNM 36XF07 450-1010940.1094Fracțional Inch1.25 "2.25 "0.108 "€21.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 450-301100 Burghiu Jobber Carbide Bright #35
€27.71 /unitate