Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 460-105625B Screw Machine Drill TiAlN Coated 9/16 Inch | AH7PKK 36XK72

MONSTER 460-105625B Mașină de găurit cu șurub acoperit TiAlN 9/16 inch

În stoc
Articol: AH7PKK Model: 460-105625BCrucea Ref: 36XK72
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
€215.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.5625
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului9 / 16 "
finalizareaTiAlN
Lungimea flautului2.5 "
CalitateCarbură solidă submicroană C2
Număr listă460
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctului4-Fațetă
Diametrul tijei.9 / 16 "
Tip ShankDrept
Mărimi incluse9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.98
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.98
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală
    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
MONSTER 460-100312B Mașină de găurit cu șurub TiAlN acoperit 1/32 inch | AH7PGT 36XK08 460-100312B0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€30.12
MONSTER 460-100469B Mașină de găurit cu șurub acoperit TiAlN 3/64 inch | AH7PGV 36XK10 460-100469B0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€30.88
MONSTER 460-100625B Mașină de găurit cu șurub TiAlN acoperit 1/16 inch | AH7PGX 36XK12 460-100625B0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€25.26
MONSTER 460-100781B Mașină de găurit cu șurub TiAlN acoperit 5/64 inch | AH7PGZ 36XK14 460-100781B0.078111 / 16 "1-11/16 "5 / 64 "5 / 64 "€28.05
MONSTER 460-100938B Mașină de găurit cu șurub TiAlN acoperit 3/32 inch | AH7PHB 36XK16 460-100938B0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€28.36
MONSTER 460-101094B Mașină de găurit cu șurub acoperit TiAlN 7/64 inch | AH7PHD 36XK18 460-101094B0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€32.69
MONSTER 460-101250B Mașină de găurit cu șurub TiAlN acoperit 1/8 inch | AH7PHF 36XK20 460-101250B0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€27.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 460-105625B Mașină de găurit cu șurub acoperit TiAlN 9/16 inch
€215.26 /unitate