Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 358-1061011 Mamelon hexagonal Mnpt x Mnpsh 1 In x 1 In | AE7VEL 6ANX0

MOON AMERICAN 358-1061011 Niplu hexagonal Mnpt x Mnpsh 1 in x 1 in

În stoc
Element: AE7VEL Model: 358-1061011Crucea Ref: 6ANX0
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
€20.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru niplu hexagonal pentru furtun de incendiu
Tipul de conexiune de bazăBărbat dublu
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x NPSH Mascul
Mărimea1 "x 1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăMaterial corpTip conexiuneMărimeaPreț
MOON AMERICAN 358-1561521 Nipple hexagonal Mnst x Mnpt 1-1/2 In | AD7QMP 4FY11 358-1561521Bărbat dubluAlamă turnatăMNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€34.65
MOON AMERICAN 358-2062521 Niplu hexagonal Mnst x Mnpt 2 1/2 in x 2 in | AD7QMQ 4FY12 358-2062521Bărbat dubluAlamă turnatăMNST x MNPT2 1/2 "x 2"€64.43
MOON AMERICAN 358-1061021 Mamelon hexagonal Mnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VEM 6ANX1 358-1061021Bărbat dubluAlamăMNPT x NH mascul1 "x 1"€18.94
MOON AMERICAN 358-1061521 Niplu hexagonal Mnpt x Mnh 1 in x 1-1/2 in | AE7VEN 6ANX2 358-1061521Bărbat dubluAlamăMNPT x NH mascul1 x 1 1/2 "€30.37
MOON AMERICAN 358-1561511 Mamelon hexagonal Mnpt x Mnpsh 1-1/2 In | AE7VEP 6ANX3 358-1561511Bărbat dubluAlamăMNPT x NPSH Mascul1-1/2" x 1-1/2"€36.17
MOON AMERICAN 358-1562521 Niplu hexagonal Mnpt x Mnh 1-1/2 in x 2-1/2 in | AE7VEQ 6ANX4 358-1562521Bărbat dubluAlamăMNPT x NH mascul1-1/2" x 2-1/2"€67.28
MOON AMERICAN 358-1521521 Mamelon hexagonal Mnh x Mnh 1-1/2 In | AE7VER 6ANX5 358-1521521Bărbat dubluAlamăNH masculin x NH masculin1-1/2" x 1-1/2"€27.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 358-1061011 Niplu hexagonal Mnpt x Mnpsh 1 in x 1 in
€20.06 /unitate