MORSE DRUM 286-1 Manipulator de tambur cu montare furcă, 1000 lbs. Capacitate | CD8YRW

MORSE DRUM 286-1 Maner tambur cu montare furcă, 1000 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: CD8YRW Model: 286-1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,876.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtașamente pentru stivuitoare
Acțiunea tobeiLift, Transport
Material tamburFibră cu ramă, plastic cu ramă, oțel cu ramă
Dimensiunea tamburuluiPeste 50 lbs.
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tamburÎnchis, Deschis
finalizareaPudră acoperită
Adâncimea buzunarului furcii26 5 / 8 "
Înălţime35 5 / 8 "
Material maxilarOţel
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Min. Înălțimea tamburului18 "
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual
Rezistent la scânteiNu
TipNon rezistent la scântei
Lăţime29 5 / 8 "
Lățimea între furci16 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.9
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DRUM 286M-1 Maner de tambur cu montare furcă, rezistent la scântei, 1000 lbs. Capacitate | CD8YRX 286M-1ManualFibră cu ramă, plastic cu ramă, oțel cu ramăÎnchis, Deschis30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1000 lbs.Lift, Transport1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 286-1 Maner tambur cu montare furcă, 1000 lbs. Capacitate
€1,876.58 /unitate