MORSE DRUM 400S-XR-124 Carrier cu rază extinsă Hydra-Lift, ridicare cu aer, înclinare manuală, 272Kg 1.80m | AF6EML

MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Inclinare manuală, 272Kg 1.80m

În stoc
Element: AF6EML Model: 400S-XR-124

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,084.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karriers cu acoperire extinsă
Capacitate600 lbs.
Înălțimea distribuirii71 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Frecvență60 Hz
Înălţime41.3 "
Hz60
Lungime62.7 "
RidicarePuterea aerului
Stilul de ridicarePuterea aeriană
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază1
înclinaManual
Stilul de înclinareBucla de lanț

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 217.35
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolStilul de ridicareStilul de înclinareVoltajPreț
MORSE DRUM 400S-XR Carrier cu rază extinsă Hydra-Lift, ridicare/înclinare manuală, capac 272 kg Distribuire 1.80 m | AF6EMF 400S-XRHydra-Lift Karriers cu acoperire extinsăPompa manualaTrageți lanțul-€10,364.97
MORSE DRUM 400S-XR-110 Carrier cu rază extinsă Hydra-Lift, ridicare/înclinare cu putere, capac 272 kg Distribuire 1.80 m | AF6EMG 400S-XR-110Hydra-Lift Karriers cu acoperire extinsăPutere de curent alternativPutere de curent alternativ115/230V AC€17,140.19
MORSE DRUM 400S-XR-114 Karrier cu rază extinsă Hydra-Lift, ridicare/înclinare cu putere aer, capac de 272 kg, distribuire 1.80 m | AF6EMH 400S-XR-114Hydra-Lift Karriers cu acoperire extinsăPuterea aerianăPuterea aeriană-€16,978.50
MORSE DRUM 400S-XR-115 Carrier cu rază extinsă Hydra-Lift, ridicare/înclinare cu putere de curent continuu, capac 272 kg Distribuire 1.80 m | AF6EMJ 400S-XR-115Hydra-Lift Karriers cu acoperire extinsăPuterea baterieiPuterea bateriei12V c.c.€16,816.80
MORSE DRUM 400S-XR-120 Carrier cu rază extinsă Hydra-Lift, ridicare electrică, înclinare manuală, distribuire 272 kg 1.80 m | AF6EMK 400S-XR-120Hydra-Lift Karriers cu acoperire extinsăPutere de curent alternativBucla de lanț115/230V AC€14,261.94
MORSE DRUM 400S-XR-125 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, DC Power Lift, Înclinare manuală, 272Kg 1.80m | AF6EMM 400S-XR-125Hydra-Lift Karriers cu acoperire extinsăPuterea baterieiManual12V c.c.€13,469.61
MORSE DRUM 400SM-XR-114 Custom Hydra-Lift Karrier | CG8ZZM 400SM-XR-114Hydra-Lift Karrier---€19,193.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Inclinare manuală, 272Kg 1.80m
€14,084.07 /unitate